{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
totallängd | 140 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719890 A1 | |
EAN/GTIN | 4003773048725 | |
Tillverkarens nummer | 49 11 A1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Precisions-låsringstång A1
på begäran
I lager
467 styck i lager
236,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
209 styck i lager
187,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Form | A | A |
Led med integrerad returfjäder | ja | ja |
med begränsningsanslag | Nej | Nej |
Norm | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
spets-⌀ | 1,3 | 1,3 |
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | Rak ytterring |
Utbytbar spets | Nej | Nej |