{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | |
totallängd | 130 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
spets-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719890 A01 | |
EAN/GTIN | 4003773048817 | |
Tillverkarens nummer | 49 21 A01 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Precisions-låsringstång A01
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
274,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
202,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Led med integrerad returfjäder | ja | ja |
med begränsningsanslag | Nej | Nej |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Yta | kemiskt gråsvärtad | svart |
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | Vinklad ytterring |
Utbytbar spets | Nej | Nej |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång |