{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | räfflade gripytor | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), sänksmidd tångkropp | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 703000 180 | |
EAN/GTIN | 4045197166005 | |
Tillverkarens nummer | 703000 180 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Vanadinkombinationstång, blank, totallängd: 180mm
på begäran
I lager
1 396 styck i lager
148,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
433 styck i lager
320,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 739 styck i lager
173,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 248 styck i lager
211,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej | Nej | Nej |
totallängd | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | motsvarande DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | blank | förkromad | blank | blank |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång |