Vanadinkombinationstång, blank 200 mm

Art-nr: 703000 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap räfflade gripytor
Handtag med plastöverdrag
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), sänksmidd tångkropp
Material Kromvanadinstål
Yta blank
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 703000 200
EAN/GTIN 4045197282576
Tillverkarens nummer 703000 200

Benämning

Utförande:

Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen