Verkstadssortiment, Antal verktyg: 23

Art-nr.: 955015 23
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×16
  • passar för arbetsplatsinredning: Verkstadsvagn

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×16
passar för arbetsplatsinredning Verkstadsvagn
Bredd 500 mm
Djup 400 mm
bredd i G 20
djup i G 16
Antal verktyg 23
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955015 23
EAN/GTIN 2050002075467

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Passar till:

Verkstadsvagn nr 914520914582.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955015: 1 St.
HOLEX skjutmått nr 410200  storlek 150: 1 St.
HOLEX rullmåttband nr 462010 storlek 3: 1 St.
HOLEX aluminiumvattenpass nr 467435 storlek 300: 1 St.
HOLEX ringskruvnycklar nr 613950 storlek 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.
HOLEX skruvdragare för spår nr 660701 storlek 3,5; 5,5; 7.: 1 st vard.
HOLEX skruvdragare för Phillips nr 668401 storlek 1; 2; 3: 1 st vard.
HOLEX vanadinkombinationstång nr 703000 storlek 180: 1 St.
HOLEX polygriptång nr 706151 storlek 250: 1 St.
HOLEX spetstång, vinklad, nr 713600 storlek 200: 1 St.
HOLEX sidavbitare nr 725250  storlek 160: 1 St.
HOLEX universalkniv nr 845039 storlek 160: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen