{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 12 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 205 mm | |
momentintervall | 1,4 Nm - 12 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,2 Nm | |
vikt | 330 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | haptisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 170 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655500 12 | |
EAN/GTIN | 4580135821481 | |
Tillverkarens nummer | DB12N4-S |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel med mätur 12 Nm
på begäran
I lager
94 styck i lager
4 621,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
3 207,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm |
Utlösningssignal | haptisk | optisk |
Loggbara data | nej | nej |
momentintervall | 1,4 ;12 | 2,4 ;12 |
vikt | 330 | 400 |
maximalt vridmoment | 12 | 12 |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | Släpvisare |