{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 6 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 205 mm | |
momentintervall | 0,7 Nm - 6 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
vikt | 330 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optiskt | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 170 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655500 6 | |
EAN/GTIN | 4562135127169 | |
Tillverkarens nummer | DB6N4-S |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel med mätur 6 Nm
på begäran
I lager
121 styck i lager
4 621,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
3 131,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
3 068,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
totallängd L | 205 | 225 | 225 |
vikt | 330 | 400 | 300 |
maximalt vridmoment | 6 | 6 | 6 |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 | ±4 | ±4 |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |