{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 100 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 400 mm | |
momentintervall | 10 Nm - 100 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 Nm | |
vikt | 550 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | haptisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 310 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655500 100 | |
EAN/GTIN | 4560138443941 | |
Tillverkarens nummer | DB100N-S |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel med mätur, maximalt vridmoment: 100Nm
på begäran
I lager
71 styck i lager
5 199,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
3 630,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum |
Utlösningssignal | haptisk | optisk |
maximalt vridmoment | 100 Nm | 100 Nm |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Feedback | visande | visande |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | inte justerbar |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 310 mm | 307 mm |