{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 1,5 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 205 mm | |
huvudbredd b | 37 mm | |
huvudhöjd h | 59 mm | |
momentintervall | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,02 Nm | |
vikt | 330 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optiskt | |
Anslutningsform | fast | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 170 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655500 1,5 | |
EAN/GTIN | 4562135127084 | |
Tillverkarens nummer | DB1.5N4-S |