{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 700 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 1 260 mm | |
momentintervall | 70 Nm - 700 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 10 Nm | |
vikt | 5 300 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | haptisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 150 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655500 700 | |
EAN/GTIN | 4560138442531 | |
Tillverkarens nummer | DBE700N-S |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel med mätur, maximalt vridmoment: 700Nm
på begäran
I lager
29 styck i lager
13 864,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
10 815,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 3/4 tum | 3/4 tum |
visning | analog | analog |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
momentintervall | 70 Nm - 700 Nm | 140 Nm - 700 Nm |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Feedback | visande | visande |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 150 mm | 1 150,5 mm |