{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 12 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 225 mm | |
momentintervall | 2,4 Nm - 12 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,2 Nm | |
vikt | 400 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 144 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 180 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655520 12 | |
EAN/GTIN | 4045197549914 | |
Tillverkarens nummer | 655520 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel med mätur, maximalt vridmoment: 12Nm
på begäran
I lager
54 styck i lager
3 199,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
5 050,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum |
Loggbara data | nej | nej |
vikt | 400 g | 700 g |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | ±2 %; ±3 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mätteknik | mekanisk | elektroniskt |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | Släpvisare |