Momentnyckel med mätur 1000 Nm

Art-nr: 655520 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 325,94 SEK /st.
  • 2 449,83 SEK /st.
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 1 000 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 1 490 mm
momentintervall 200 Nm - 1 000 Nm
skalgradering 1 delstreck = 10 Nm
vikt 6 400 g
fyrkantsfäste 1 tum
visning analog
Utlösningssignal optisk
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet Släpvisare
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 1 205 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 1 345 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 655520 1000
EAN/GTIN 4045197549990
Tillverkarens nummer 655520 1000

Benämning

Utförande:

Enarmad; slank konstruktion med enkelt avläsbart mätur. Helt av förkromat stål med fast anslutningsfäste för hylsor.
Måttenheter: Nm
Lättrat metallhandtag.

Funktion:

Det uppnådda värdet läses av underarbetets gång på mätklockan. Slutvärdetkan låsas med släpvisaren för avläsningvid senare tidpunkt.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av enstaka skruvar och för kontrollmätningar.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen