{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 280 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 690 mm | |
momentintervall | 56 Nm - 280 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 1 650 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 535 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 605 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655520 280 | |
EAN/GTIN | 4045197549969 | |
Tillverkarens nummer | 655520 280 |