{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 30 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 grad | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 370 mm | |
momentintervall | 6 Nm - 30 Nm | |
momentintervall | 4,4 lbffot - 22,1 lbffot | |
momentintervall | 53 lbftum - 265,5 lbftum | |
upplösning | 0,01 Nm | |
vinkelupplösning | 0,1 grad | |
vikt | 735 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 21 mm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | haptisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | 18650 | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3,4 Ah | |
märkspänning | 3,6 V | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbffot; lbftum | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 282 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 303 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655013 30 | |
EAN/GTIN | 4062406577896 | |
Tillverkarens nummer | 655013 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare 30 Nm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
8 978,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
232 styck i lager
3 750,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
5 063,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
111 styck i lager
8 978,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
6 680,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm ;lbffot ;lbftum | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
fyrkantsfäste | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
momentintervall | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
maximalt vridmoment | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
mätmetod | vridmoment ;Rotationsvinkel | vridmoment | vridmoment | vridmoment ;Rotationsvinkel | vridmoment |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |