{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 grad | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 530 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
momentintervall | 29,5 lbffot - 147,5 lbffot | |
momentintervall | 354 lbftum - 1 770 lbftum | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vinkelupplösning | 0,1 grad | |
vikt | 1 460 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 34 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | haptisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | 18650 | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3,4 Ah | |
märkspänning | 3,6 V | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbffot; lbftum | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 422 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 456 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655013 200 | |
EAN/GTIN | 4062406578121 | |
Tillverkarens nummer | 655013 200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare, maximalt vridmoment: 200Nm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
10 214,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
10 214,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
191 styck i lager
7 569,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
visning | digital | digital | digital |
Loggbara data | ja | ja | ja |
momentintervall | 29,5 lbffot - 147,5 lbffot | 30 lbffot - 148 lbffot | 29,5 lbffot - 147,5 lbffot |
momentintervall | 354 lbftum - 1 770 lbftum | 354 lbftum - 1 770 lbftum | 354 lbftum - 1 770 lbftum |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |