{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 850 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 grad | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 1 226 mm | |
momentintervall | 170 Nm - 850 Nm | |
momentintervall | 125 lbffot - 627 lbffot | |
momentintervall | 1 505 lbftum - 7 523 lbftum | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vinkelupplösning | 0,1 grad | |
vikt | 4 200 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | haptisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3,4 Ah | |
märkspänning | 3,6 V | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
mätmetod | Vridmoment; Vridvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 141 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655013 850 | |
EAN/GTIN | 4067263290520 | |
Tillverkarens nummer | 655013 850 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare, maximalt vridmoment: 850Nm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
16 587,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
16 587,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Utlösningssignal | haptisk; akustiskt; haptisk | haptisk; akustiskt; haptisk |
mätmetod | Vridmoment; Vridvinkel | Vridmoment; Vridvinkel |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | digital, inställbar |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel |