{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 22 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ utgångssidan | 29,7 mm | |
Längd | 83 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642500 22 | |
EAN/GTIN | 4018754005659 | |
Tillverkarens nummer | 03020022 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 22mm
på begäran
I lager
85 styck i lager
310,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 816 styck i lager
53,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 177 styck i lager
145,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
328 styck i lager
202,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
684 styck i lager
85,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 29,7 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 83 mm | 41 mm | 77 mm | 77 mm | 41 mm |
nyckelvidd | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |