{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 16 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ utgångssidan | 22,4 mm | |
Längd | 83 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642500 16 | |
EAN/GTIN | 4018754005604 | |
Tillverkarens nummer | 03020016 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 16mm
på begäran
I lager
67 styck i lager
298,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 624 styck i lager
46,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 127 styck i lager
126,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
912 styck i lager
71,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
713 styck i lager
197,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 22,4 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 22,5 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
nyckelvidd | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |