{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 32 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ utgångssidan | 42,4 mm | |
Längd | 83 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642500 32 | |
EAN/GTIN | 4018754005727 | |
Tillverkarens nummer | 03020032 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 32mm
på begäran
I lager
92 styck i lager
395,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 025 styck i lager
90,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
653 styck i lager
189,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
362 styck i lager
258,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 096 styck i lager
127,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 42,4 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 83 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 44 mm |
nyckelvidd | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |