{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 15 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ utgångssidan | 21,2 mm | |
Längd | 83 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642500 15 | |
EAN/GTIN | 4018754005598 | |
Tillverkarens nummer | 03020015 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 15mm
på begäran
I lager
75 styck i lager
301,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
862 styck i lager
46,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
690 styck i lager
123,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
372 styck i lager
71,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
415 styck i lager
198,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 21,2 mm | 21,6 mm | 21,6 mm | 21,4 mm | 21,3 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
nyckelvidd | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |