Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum 22 mm

Art-nr: 642529 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
482 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 22 mm
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    Norm DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
    ⌀ utgångssidan 29,9 mm
    Längd 77 mm
    Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    med AS-drive-profil Ja
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 642529 22
    EAN/GTIN 4062406062033
    Tillverkarens nummer 642529 22

    Benämning

    Utförande:

    Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
    Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med HT-Drive profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

    Norm:

    DIN 3124-L

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Anmärkning:

    GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, långa, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642532; HOLEX: nr 642522).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen