{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 13 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ utgångssidan | 18,3 mm | |
Längd | 83 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642500 13 | |
EAN/GTIN | 4018754005574 | |
Tillverkarens nummer | 03020013 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 13mm
på begäran
I lager
152 styck i lager
251,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 430 styck i lager
40,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 120 styck i lager
112,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 666 styck i lager
64,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
548 styck i lager
163,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 18,3 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
nyckelvidd | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |