{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 17 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 24 mm | |
Längd | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromning på nickel | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642200 17 | |
EAN/GTIN | 4018754005895 | |
Tillverkarens nummer | 03030017 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sexkantshylsa 1/2 tum 17 mm
på begäran
I lager
435 styck i lager
107,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 472 styck i lager
45,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 732 styck i lager
75,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
189 styck i lager
151,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 24 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 29 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |