{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 7 mm | |
Nyckelvidd 2 | 8 mm | |
nyckellängd L | 180 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 12 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 14 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197441706 | |
Tillverkarens nummer | 615950 7X8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 7X8 mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
57,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
378 styck i lager
52,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 022 styck i lager
110,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | förkromad | fosfaterad | mattförkromad |
nyckellängd L | 180 | 180 | 180 |
Nyckelvidd 1 | 7 | 7 | 7 |
Nyckelvidd 2 | 8 | 8 | 8 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D2 max | 14 | 14 | 14 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |