{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 24 mm | |
Nyckelvidd 2 | 27 mm | |
nyckellängd L | 337 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197161031 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning 24X27 mm
på begäran
I lager
2 408 styck i lager
157,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
157,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 337 | 337 |
Nyckelvidd 1 | 24 | 24 |
Nyckelvidd 2 | 27 | 27 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 | 36 |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 | 40 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |