Ringnyckel, hög bockning 8X9 mm

Art-nr: 615900 8X9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
134 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 8 mm
Nyckelvidd 2 9 mm
nyckellängd L 182 mm
maximal ring-⌀ D1 max 14 mm
maximal ring-⌀ D2 max 15 mm
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 615900 8X9
EAN/GTIN 4045197385345
Tillverkarens nummer 615900 8X9

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Ringnyckel, hög bockning  8X9 mm

Ringnyckel, hög bockning 8X9 mm

på begäran
I lager
134 styck i lager
51,57  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 080 styck i lager
57,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
nyckellängd L 182 182
Nyckelvidd 1 8 8
Nyckelvidd 2 9 9
Nyckelvidder metrisk metrisk
maximal ring-⌀ D1 max 14 14
maximal ring-⌀ D2 max 15 15
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen