{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 11 mm | |
nyckellängd L | 197 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 18 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197385369 | |
Tillverkarens nummer | 615900 10X11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning 10X11 mm
på begäran
I lager
3 314 styck i lager
52,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 530 styck i lager
61,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
648 styck i lager
125,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 197 | 197 | 153 |
Nyckelvidd 1 | 10 | 10 | 10 |
Nyckelvidd 2 | 11 | 11 | 11 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 16 | 16 | 19,4 |
maximal ring-⌀ D2 max | 18 | 18 | 21,4 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |