{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 36 mm | |
Nyckelvidd 2 | 41 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 358 mm | |
maximal käftbredd b1 | 80 mm | |
maximal käftbredd b2 | 88 mm | |
maximal käfthöjd h | 11 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197441515 | |
Tillverkarens nummer | 610950 36X41 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 36X41 mm
på begäran
I lager
1 731 styck i lager
280,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
378 styck i lager
253,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
534 styck i lager
412,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b2 | 88 | 88 | 88 |
maximal käfthöjd h | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
nyckellängd L | 358 | 358 | 375 |
Nyckelvidd 1 | 36 | 36 | 36 |