{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 235 mm | |
maximal käftbredd b1 | 40 mm | |
maximal käftbredd b2 | 47 mm | |
maximal käfthöjd h | 8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197159328 | |
Tillverkarens nummer | 610950 18X21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar 18X21 mm
på begäran
I lager
217 styck i lager
78,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
293 styck i lager
71,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
111 styck i lager
110,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej | Nej |
maximal käftbredd b2 | 47 | 47 | 47 |
maximal käfthöjd h | 8 | 8 | 8 |
nyckellängd L | 235 | 235 | 235 |
Nyckelvidd 1 | 18 | 18 | 18 |
Nyckelvidd 2 | 21 | 21 | 21 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |