{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 299 mm | |
maximal käftbredd b1 | 66 mm | |
maximal käftbredd b2 | 70 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197159397 | |
Tillverkarens nummer | 610950 30X32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 30X32 mm
på begäran
I lager
3 042 styck i lager
139,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
995 styck i lager
119,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
827 styck i lager
175,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 66 | 66 | 66 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nyckelvidd 1 | 30 | 30 | 30 |
Nyckelvidd 2 | 32 | 32 | 32 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |