{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 171 mm | |
maximal käftbredd b1 | 26 mm | |
maximal käftbredd b2 | 31 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197159236 | |
Tillverkarens nummer | 610950 10X13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 10X13 mm
på begäran
I lager
6 138 styck i lager
37,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 876 styck i lager
33,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 593 styck i lager
66,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
gnistfri | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b2 | 31 | 31 | 31 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nyckelvidd 2 | 13 | 13 | 13 |