{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 62 mm - 75 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 3,4 mm | |
standardmätdjup | 105 mm | |
mätdjup med förlängning | 255 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 156 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429000 62-75 | |
EAN/GTIN | 4946368517742 | |
Tillverkarens nummer | 368-771 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Innermikrometer Holtest, mätområde: 62-75mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
6 780,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
5 907,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
felgräns | 0,006 mm | 0,007 mm |
mätområde | 62 mm - 75 mm | 62 mm - 75 mm |
mätdjup med förlängning | 255 mm | 267 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm |
standardmätdjup | 105 mm | 117 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
mått a | 3,4 mm | 1 mm |