{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 6 mm - 8 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
Mättrummans ⌀ | 17 mm | |
mått a | 2 mm | |
standardmätdjup | 57 mm | |
mätdjup med förlängning | 157 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 106 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429000 6-8 | |
EAN/GTIN | 4946368517155 | |
Tillverkarens nummer | 368-161 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innermikrometer Holtest 6-8 mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
5 152,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
4 230,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,001 | 0,001 |
felgräns | 0,004 | 0,004 |
Mättrummans gradering | 1/50 | 1/50 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
standardmätdjup | 57 | 54 |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer | 3-punkts innermikrometer |