{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 25 mm - 30 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 2,6 mm | |
standardmätdjup | 90 mm | |
mätdjup med förlängning | 240 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 140 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429000 25-30 | |
EAN/GTIN | 4946368517704 | |
Tillverkarens nummer | 368-767 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innermikrometer Holtest 25-30 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 208,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
134 styck i lager
4 219,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,005 | 0,005 |
mätdjup med förlängning | 240 | 240 |
Mättrummans gradering | 1/50 | 1/50 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
mått a | 2,6 | 0,5 |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer | 3-punkts innermikrometer |