{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 150 mm - 175 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,01 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 19,6 mm | |
standardmätdjup | 147 mm | |
mätdjup med förlängning | 297 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 249 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429000 150-175 | |
EAN/GTIN | 4946368517797 | |
Tillverkarens nummer | 368-776 |