{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 12 mm - 16 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 2,6 mm | |
standardmätdjup | 80 mm | |
mätdjup med förlängning | 230 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 127 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429000 12-16 | |
EAN/GTIN | 4946368517674 | |
Tillverkarens nummer | 368-764 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Innermikrometer Holtest 12-16 mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
4 849,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
3 876,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
felgräns | 0,004 | 0,005 |
mätdjup med förlängning | 230 | 230 |
Mättrummans gradering | 1/50 | 1/50 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
mått a | 2,6 | 0,5 |
Mätteknik | analog | analog |