{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 40 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 3,4 mm | |
standardmätdjup | 98 mm | |
mätdjup med förlängning | 248 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 140 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429000 40-50 | |
EAN/GTIN | 4946368517728 | |
Tillverkarens nummer | 368-769 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Innermikrometer Holtest 40-50 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
5 973,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
5 177,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,005 | 0,005 |
felgräns | 0,006 | 0,006 |
mätområde | 40 ;50 | 40 ;50 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
standardmätdjup | 98 | 97 |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer | 3-punkts innermikrometer |