{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Gerardi 150 | |
Backbredd A | 150 mm | |
vikt | 35,5 kg | |
totallängd L | 420 mm | |
spännvidd b | 200 mm | |
grundhållarhöjd G | 50 mm | |
backhöjd C | 50 mm | |
längsgående passpår l | 16 mm | |
tvärgående passpår n | 16 mm | |
maximal spännkraft vid 80 Nm | 30 kN | |
färgkod för passande tillbehör | Gerardi 150 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 362100 150/2 | |
EAN/GTIN | 2050001077486 | |
Tillverkarens nummer | 3.03.20000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulärt skruvstycke 150/2 mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
11 188,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
8 511,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
färgkod för passande tillbehör | Gerardi 150 | Modulär HOLEX 150 |
totallängd L | 420 | 420 |
vikt | 35,5 | 34 |
längsgående passpår l | 16 | 16 |
tvärgående passpår n | 16 | 16 |
spännvidd b | 200 | 200 |
Produktslag | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke |