{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Gerardi 150 | |
Backbredd A | 150 mm | |
vikt | 40 kg | |
totallängd L | 520 mm | |
spännvidd b | 300 mm | |
grundhållarhöjd G | 50 mm | |
backhöjd C | 50 mm | |
längsgående passpår l | 16 mm | |
tvärgående passpår n | 16 mm | |
maximal spännkraft vid 80 Nm | 30 kN | |
färgkod för passande tillbehör | Gerardi 150 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 362100 150/3 | |
EAN/GTIN | 2050001077493 | |
Tillverkarens nummer | 3.03.30000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Modulärt skruvstycke 150/3 mm
på begäran
I lager
52 styck i lager
13 057,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
208 styck i lager
10 253,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Backbredd A | 150 | 150 |
backhöjd C | 50 | 50 |
totallängd L | 520 | 520 |
grundhållarhöjd G | 50 | 50 |
längsgående passpår l | 16 | 16 |
tvärgående passpår n | 16 | 16 |
Produktslag | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke |