{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Gerardi 200 | |
Backbredd A | 200 mm | |
vikt | 69 kg | |
totallängd L | 595 mm | |
spännvidd b | 300 mm | |
grundhållarhöjd G | 70 mm | |
backhöjd C | 65 mm | |
längsgående passpår l | 16 mm | |
tvärgående passpår n | 16 mm | |
maximal spännkraft vid 120 Nm | 40 kN | |
färgkod för passande tillbehör | Gerardi 200 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 362100 200/3 | |
EAN/GTIN | 2050001719522 | |
Tillverkarens nummer | 3.05.30000 ART. 1/300X200 |