{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Gerardi 125 | |
Backbredd A | 125 mm | |
vikt | 17 kg | |
totallängd L | 345 mm | |
spännvidd b | 150 mm | |
grundhållarhöjd G | 40 mm | |
backhöjd C | 40 mm | |
längsgående passpår l | 16 mm | |
tvärgående passpår n | 16 mm | |
maximal spännkraft vid 60 Nm | 25 kN | |
färgkod för passande tillbehör | Gerardi 125 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer |
362100 125
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
2050001077479
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
3.02.10000
Kopiera |
|
Tillverkare/ansvarig person | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com |