Passpårklackar, par, T-spår nom. mått/gänga: 16/16mm

Art-nr.: 362160 16/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

T-spårmått B 16 mm
Passpår 16 mm
smal bredd A 16 mm
totalbredd B 16 mm
Totalhöjd C 10 mm
Total längd D 25 mm
passar färgkod Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulär HOLEX 125; Modulär HOLEX 150
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 362160 16/16
EAN/GTIN 2050001672568
Tillverkarens nummer 2.29.71000 - 16/16

Benämning

Noggrannhet:

dim B = passning h6.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen