{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Gerardi 150 | |
Backbredd A | 150 mm | |
vikt | 32 kg | |
totallängd L | 580 mm | |
spännvidd b | 360 mm | |
grundhållarhöjd G | 50 mm | |
backhöjd C | 50 mm | |
längsgående passpår l | 16 mm | |
tvärgående passpår n | 16 mm | |
maximal spännkraft vid 80 Nm | 30 kN | |
färgkod för passande tillbehör | Gerardi 150 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 362105 150/2 | |
EAN/GTIN | 2050001774279 | |
Tillverkarens nummer | 3.23.20000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Modulärt skruvstycke, långt, Backbredd A: 150/2mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
19 417,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
163 styck i lager
8 526,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backhöjd C | 50 mm | 50 mm |
färgkod för passande tillbehör | Gerardi 150 | Modulär HOLEX 150 |
totallängd L | 580 mm | 420 mm |
vikt | 32 kg | 34 kg |
grundhållarhöjd G | 50 mm | 50 mm |
tvärgående passpår n | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke |