{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Backbredd A | 150 mm | |
vikt | 34 kg | |
totallängd L | 420 mm | |
spännvidd b | 200 mm | |
grundhållarhöjd G | 50 mm | |
backhöjd C | 50 mm | |
längsgående passpår l | 16 mm | |
tvärgående passpår n | 16 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Modulär HOLEX 150 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 362110 150/2 | |
EAN/GTIN | 4045197708236 | |
Tillverkarens nummer | 362110 150/2 |