Modulärt skruvstycke, Backbredd A: 125mm

Art-nr.: 362110 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
168 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Backbredd A (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 125 mm
vikt 18,5 kg
totallängd L 345 mm
spännvidd b 150 mm
grundhållarhöjd G 40 mm
backhöjd C 40 mm
längsgående passpår l 16 mm
tvärgående passpår n 16 mm
färgkod för passande tillbehör Modulär HOLEX 125
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 362110 125
EAN/GTIN 4045197708229
Tillverkarens nummer 362110 125

Benämning

Utförande:

  • Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
  • Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
  • Enkel inställning av spännvidden.
  • Sätthärdad HRC 60.
  • Parallellitet 0,02 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive arbetsstyckanslag, 2 stycken spårklackar motsvarande nr. 362160 strl. 18/16, 1 chucknyckel, 1 skruvnyckel för insexskruvar, 4 spännkonsoler.

Anmärkning:

Andra passpårklackar, se nr 362160.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen