Basskenor, Typ: 550

Art-nr.: 361115 550
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Xpent
Utförande Nollpunktspännsystem
längd L 554 mm
bredd B 125 mm
höjd H 48 mm
vikt 21 kg
antal AC-hål 3
passar färgkod Xpent1-2
Produktslag Uppriktningshjälp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361115 550
EAN/GTIN 4045197809278
Tillverkarens nummer 361115 550

Benämning

Utförande:

Helt härdat och slipat. Lasergraverad skala för förinställning av spännmoduler. Sidospår för spännjärn och tvärspår för uppriktning på maskinbordet.
Den 5-axliga spännbacken sätts samman av moduler. De viktigaste delarna är spännmodulerna nr 361105361110, basskenorna nr 361115, spindeln nr 361119, spindelförlängningarna nr 361120 och överbackarna nr 361123361137.
GARANT ZeroClamp-hål avbackade som standard. c/c 200 mm.

Passar till:

Spännmoduler nr 361105361110.

Specialtillbehör:

Spännkonsol nr 361165, adapterplatta för GARANT ZeroClamp nr 361170, dragtapp nr 360025 strl 18M16 och strl. 18M16/138.

Anmärkning:

Passande spårklackar hittar du under nr 375365.
Från storlek 650 kan GARANT ZeroClamp-hål göras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen