• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spindelförlängare, Typ: 40mm

Art-nr.: 361120 40
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Xpent
Utvändig-⌀ D 30 mm
SW2 27
längd L 50,4 mm
passar färgkod Xpent0
Produktslag Spindel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361120 40
Kopiera
EAN/GTIN 4045197953353
Kopiera
Tillverkarens nummer 361120 40
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Den 5-axliga spännbacken sätts samman av moduler. De viktigaste delarna är spännmodulerna nr 361105361110, basskenorna nr 361115, spindeln nr 361119, spindelförlängningarna nr 361120 och överbackarna nr 361123361137.

Passar till:

Spindel nr 361119.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Xpent" Visa alla

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen