Spännjärn CS0

Art-nr: 361165 CS0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
238 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Xpent
bredd B 50 mm
höjd H 16 mm
längd L 56 mm
passar färgkod Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361165 CS0
EAN/GTIN 4045197849342
Tillverkarens nummer 361165 CS0

Benämning

Passar till:

Basskenor nr 361115.
Xtric 125

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen