• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännmodul fast, För typ: 0

Art-nr.: 361105 0
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Levereras senare

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Xpent
längd L 100 mm
bredd B 100 mm
höjd H 108 mm
H1 85 mm
vikt 4,5 kg
passar färgkod Xpent0
Produktslag Spännelement

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361105 0
Kopiera
EAN/GTIN 4045197848932
Kopiera
Tillverkarens nummer 361105 0
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Alla funktionsytor är härdade och slipade.
Den 5-axliga spännbacken sätts samman av moduler. De viktigaste delarna är spännmodulerna nr 361105361110, basskenorna nr 361115, spindeln nr 361119, spindelförlängningarna nr 361120 och överbackarna nr 361123361137.

Passar till:

Basskenor nr 361115, spindel nr 361119 och överbackar nr 361123361138.

Specialtillbehör:

Insexnyckel med T-handtag nr 627424 strl. 5 och momentnyckel nr 656050 strl. 120.

Anmärkning:

För fästskruvarna behövs en insexhylsa (Typ 0 = SW8, Typ 1, 1S+2 = SW10).
För spindellåsningen behövs en skruvmejselinsats NV 5.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Xpent" Visa alla

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen