{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Xpent | |
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
Spännvidd S1 | 6 mm - 88 mm | |
Spännvidd S2 | 84 mm - 168 mm | |
Spännvidd S3 | 159 mm - 243 mm | |
spännvidd S4 | 239 mm - 301 mm | |
längd L | 362 mm | |
grundstomhöjd c | 125 mm | |
c1 | 85 mm | |
bredd B | 100 mm | |
Spårbredd n H7 | 20 mm | |
höjd h | 40 mm | |
spännkraft upp till max | 32 kN | |
maximalt vridmoment | 65 Nm | |
vikt | 19 kg | |
Nyckelvidder | 5 mm; 8 mm | |
Storlek spindelförlängning | 80 | |
färgkod för passande tillbehör | Xpent0 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 361100 0 | |
EAN/GTIN | 4045197848925 | |
Tillverkarens nummer | 361100 0 |